Intel Core i7 搭載デスクトップPC raytrek 4CXF-Kシリーズ
空間に馴染むフォルムと落ち着いたカラー力強さを感じさせる直線と、親しみやすさを感じさせる曲線。圧迫感を抑えるよう正面上部と下部を斜めに加工することで、存在感をもたせながらもクリエイティブな空間によく馴染みます。落ち着きのある質感のシルバーをベースに、ブラックを配したツートンカラーで仕上げました。クリエイターの創作性を妨げず、ツールとしての役割を主張することができる配色としました。、高性能ハードウェア対応高いパフォーマンスを発揮する最新パーツを搭載。進化するクリエイティブに対応し続けています。また非常に高性能なシステムを、冷却性能と搭載性能によって安定して稼働させることが可能です。、高性能PCの性能を最大限引き出すための水冷クーラー熱を持ったCPU(頭脳)を冷やし、最大限の力を発揮させます。冷却液を循環させ効率的に冷やすため、高い冷却性能を発揮。動画編集やCG制作などの重たい作業も十分対応します。、優れた冷却性フロントに大口径14cmFANを2基、天面に3基、背面に1基、最大6基のFANが搭載可能なほか、オプションで水冷システムの搭載が可能です。最新の高性能パーツであっても、その性能を発揮できる十分な冷却性能を実現しています。、必要な機能を確実に満たす高い拡張性ユーザーの用途に合わせて機能拡張を想定した設計。5インチ(ドライブ/ストレージ)ベイや、必要なストレージを選択し搭載可能な3.5インチ、2.5インチのストレージベイ、PCI-Eスロットなど、クリエイターごとに異なる必要な機能を追加できます。、ユーザーライクなインターフェース電源スイッチやUSBポート、音声端子を正面上部に集約。さらに45度の傾斜に配置されたコンソールパネルは、デスクの上、足元、どちらにPCを設置しても、作業時にアプローチしやすい構造です。、イージーメンテナンス前面・側面・天面・底面の吸気口にはホコリの侵入を防ぐフィルターを設置。汚れたら取り外して簡単に掃除が可能です。ホコリから大切な機器を守り、清潔に保ちます。、すべての人の 、唯一を。Unique to all初心者からプロ向けまで、幅広いモデルを展開するクリエイター向けパソコン(PC)ブランドraytrek。お絵かき、写真(RAW現像・レタッチ)、音楽制作、動画編集、ゲーム開発、3DCG、設計(CAD)、デザインなど様々なクリエイティブに適したパソコンをご提供。BTOパソコンなので、カスタマイズが可能。