Intel Core i7 搭載デスクトップPC raytrek MVシリーズ
クリエイターのためのシステム構成多種多様なクリエイティブワークに対応するためのシステム構成を実現しました。あなたのコンテンツ制作をより快適にします。、新世代高速SSDと大容量メモリ高速なデータ処理を行うSSDとDDR4メモリを搭載。電源を入れてからの立ちあがりやアプリケーションの起動も軽快になり、動画処理や画像処理も安定。ストレスなく制作作業に没頭できます。さらにパフォーマンスを向上させるSSDやメモリ、HDDのアップグレードも豊富にご用意しております。、最高のパフォーマンスを実現する、優れた冷却性能静音性、冷却性能に優れたCPUファンを採用。放熱性に優れた大型ヒートシンクと低速回転の120mm大型ファンが背面に抜けるスムーズな空気の流れを形成。過熱による性能低下を防ぎ、動作音を大幅に低減します。連続して高い負荷が掛かる作業でも、静かで安定した動作を可能にします。、実用的なインターフェイス前面パネルに、高速データ転送に対応したUSB3.0ポートを2つ搭載。大容量のデータコピーも、まるで内蔵HDDのようにあっというまに完了します。マイク入力、ヘッドフォン出力といった使用頻度の高いポートを使いやすい位置に配置しています。、優れた拡張性ケース内が広く、内部クリーニングなどのお手入れ作業が簡単です。光学ドライブ・カードリーダー・HDD・SSDはもちろん2スロット占有タイプのグラフィックボードにも対応しています。
内容量1台