コアフォームローラー

コアフォームローラー TRIGGERPOINT コアフォームローラー TRIGGERPOINT コアフォームローラー TRIGGERPOINT コアフォームローラー TRIGGERPOINT コアフォームローラー TRIGGERPOINT コアフォームローラー TRIGGERPOINT コアフォームローラー TRIGGERPOINT コアフォームローラー TRIGGERPOINT

マッサージセラピストの手技のような感覚を再現した特許構造により、効果的に筋膜リリースができます。、グリッドフォームローラーを正しく使用すると、▼1.筋肉外部・内部の筋膜がほぐれ筋肉の柔軟性が高まります。、▼2.関節の可動域が広がり動きがスムーズになります。、▼3.毛細血管への刺激により血行が良くなり、老廃物を押し流し疲労回復を促進します。、やわらかタイプ。

仕様●サイズ:直径14×長さ45cm●重さ:316g●材質:EVA●カラー:グレー●やわらかタイプ 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
226349 84982688
226349 84982688
84982688 226349 67-3090-77
4,300
3,998
4,398 (税込)
6日以内出荷
04423 84982697
04423 84982697
84982697 04423 67-3090-76
4,300
3,998
4,398 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする