曜日別特売

プレシャス 全面物理強化ガラス蓋24cm

プレシャス 全面物理強化ガラス蓋24cm - 和平フレイズ

調理中の中身が見えるガラス蓋。
美味しいタイミングを逃しません。
適度に蒸気を逃す蒸気穴付き。吹きこぼれの心配がありません。

材質強化ガラス・フェノール樹脂・ナイロン高さ(mm)72質量(g)690サイズ(cm)24縦(mm)248横(mm)248内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84864835PR-8573
1,300
999
1,099(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする