和平フレイズ
プレシャス 全面物理強化ガラス蓋28cm
調理中の中身が見えるガラス蓋。
美味しいタイミングを逃しません。
適度に蒸気を逃す蒸気穴付き。吹きこぼれの心配がありません。
材質
強化ガラス・フェノール樹脂・ナイロン
高さ(mm)
72
質量(g)
900
サイズ(cm)
28
縦(mm)
289
横(mm)
289
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84864844
PR-8575
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください