和平フレイズ
プレシャス 全面物理強化ガラス蓋18cm
調理中の中身が見えるガラス蓋。
美味しいタイミングを逃しません。
適度に蒸気を逃す蒸気穴付き。吹きこぼれの心配がありません。
材質
強化ガラス・フェノール樹脂・ナイロン
高さ(mm)
65
質量(g)
413
サイズ(cm)
18
縦(mm)
189
横(mm)
189
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84864808
PR-8570
¥
1,000
¥
779
¥
857
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください