曜日別特売

ダブルマーブルα いため鍋20cm

ダブルマーブルα いため鍋20cm - 和平フレイズ

本体はフチ付で、変形しにくい軽量タイプ。内面はこびりつきにくく、耐摩耗性に優れた「シルクウェアEK」ダブルマーブルコーティング。
汚れもするっと落とせて、お手入れ簡単です。金属ヘラOK(角のとがった金属製のヘラなど、鋭利な道具の使用はさけてください)。 ガスコンロ専用。

材質本体:アルミニウム合金、ハンドル:フェノール樹脂高さ(mm)98質量(g)390サイズ(cm)20表面処理内面:ふっ素樹脂加工(ダイキン/シルクウェアEK)、外面:焼付塗装縦(mm)210横(mm)380内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84864720RB-2107
2,200
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする