和平フレイズ
ララッテ・トルテ IH対応 着脱用 フライパン
材質
本体/アルミニウム合金、底面/ステンレス鋼
表面処理
内面/ふっ素樹脂加工(シルクウェアES)、外面/焼付塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
底面の厚さ(mm)
内寸(cm)
外寸(幅×奥行×高さ)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84865167
RB-3080
340
2.5
上部内径20×深さ4.5
21.5×21.5×5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
84865185
RB-3081
520
2.6
上部内径26×深さ5
27.5×27.5×5.4
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください