和平フレイズ
ララッテ・トルテ IH対応 着脱用 深型フライパン
材質
本体/アルミニウム合金、底面/ステンレス鋼
質量(g)
410
表面処理
内面/ふっ素樹脂加工(シルクウェアES)、外面/焼付塗装
底面の厚さ(mm)
2.5
内寸(cm)
上部内径22×深さ6.4
外寸(幅×奥行×高さ)(cm)
23.5×23.5×7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84865176
RB-3082
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください