和平フレイズ
ララッテ・トルテ IH対応 着脱用 鍋
材質
本体/アルミニウム合金、底面/ステンレス鋼
表面処理
内面/ふっ素樹脂加工(シルクウェアES)、外面/焼付塗装
底面の厚さ(mm)
2.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
内寸(cm)
満水容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84865149
RB-3083
340
上部内径16×深さ7.5
1.6
17.5×17.5×8
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
84865158
RB-3084
420
上部内径18×深さ8.5
2.2
19.5×19.5×8.9
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください