カノー
抗菌ボウル
毎日使うものだから安心の抗菌仕様。電子レンジ・食洗機対応で軽くて割れにくい樹脂製の優れもの。白木調のバイカラーで陶器との相性もバツグン。
材質
PET/ABS樹脂(ウレタン塗装/抗菌)
容量(mL)
600
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
150×64
電子レンジ
対応
食器洗浄機
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84876550
74295
レッド
¥900
¥
799
¥879
(税込)
5日以内出荷
84876559
74299
ダークブラウン
¥900
¥
799
¥879
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください