ホームテイスト
洗えるデザイン玄関マット 45×65cm 【ヴィタム2-Witam2-】
洗える玄関マット(45×65cm)|【ヴィタム2-Witam2-】
10柄から選べる豊富なデザイン
自分のお部屋にあったデザインをお選びいただけます!
用途
会社・事務所・休憩室のマット・玄関マットとして。
材質
表地:ポリエステル100%、中材:ウレタン、裏面:不織布(PVC点滑り止め)
本体質量(kg)
0.1
寸法(cm)
45×65
内容量
1枚
注意
※完成品
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84873348
FRG-G2-S-HBE
ハッパベージュ
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84873357
FRG-G2-S-HGE
ハッパグリーン
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84873366
FRG-G2-S-HYE
ハニーイエロー
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84873375
FRG-G2-S-IGY
アイスグレー
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84873384
FRG-G2-S-MBL
モロッカンミストブルー
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84873400
FRG-G2-S-MGE
ミントグリーン
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84873409
FRG-G2-S-MIV
モロッカンアイボリー
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84873418
FRG-G2-S-SBK
サンドブラック
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84873427
FRG-G2-S-SKBE
スモーキーベージュ
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84873436
FRG-G2-S-SKPK
スモーキーピンク
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。