曜日別特売

レザー調 ヴィンテージデスクチェア【Granst】

レザー調 ヴィンテージデスクチェア【Granst】 - ホームテイストレザー調 ヴィンテージデスクチェア【Granst】 - ホームテイストレザー調 ヴィンテージデスクチェア【Granst】 - ホームテイストレザー調 ヴィンテージデスクチェア【Granst】 - ホームテイストレザー調 ヴィンテージデスクチェア【Granst】 - ホームテイストレザー調 ヴィンテージデスクチェア【Granst】 - ホームテイストレザー調 ヴィンテージデスクチェア【Granst】 - ホームテイストレザー調 ヴィンテージデスクチェア【Granst】 - ホームテイスト

ヴィンテージな雰囲気あふれるオフィスチェア

用途会社・事務所のオフィスチェア・チェア・作業用チェア・椅子・イス・ワークチェアとして。材質座面・背面:PU(合成皮革)、中材:ウレタンフォーム、脚部・肘:クロームメッキ幅(mm)670質量(kg)18.4高さ(mm)920~1000奥行(mm)780~1020キャスターあり肘掛あり組立時間45分座高(mm)440~520ハンガーなしランバーサポートなしヘッドレストなしオットマンなし内容量1台
注意
※組立時間45分
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84872560SH-23-LCV-CAキャメル
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84872569SH-23-LCV-GYグレー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする