ユニライン ステンパスタフォーク

ユニライン ステンパスタフォーク - 和平フレイズ

パスタを茹でる鍋の中を混ぜたり、フライパンにパスタを移す時に便利。皿部分に穴が開いているので、しっかりお湯が切れます。ロングパスタはもちろん、ショートパスタもすくえます。オールステンレスで継ぎ目が無いのでお手入れしやすく衛生的です。

材質本体:ステンレス鋼高さ(mm)305質量(g)82縦(mm)60横(mm)60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84876787UNI-28
オープン
869
956(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする