元祖ヤキヤキ屋台 IH対応鉄鋳物たこ焼器16穴
外はカリッと中はとろーりアツアツの美味しいたこ焼が作れます! こだわりの鉄鋳物たこ焼器!IHクッキングヒーターでもガスコンロでも使えます。 たこ焼穴サイズ直径40mm。
材質本体:鉄、内面:油焼き(焼付塗装)、外面:焼付塗装
高さ(mm)29
質量(g)1600
縦(mm)190
横(mm)230
内容量1個
外はカリッと中はとろーりアツアツの美味しいたこ焼が作れます! こだわりの鉄鋳物たこ焼器!IHクッキングヒーターでもガスコンロでも使えます。 たこ焼穴サイズ直径40mm。