和平フレイズ
厳選素材 鉄いため鍋28cm
使い込むほどに油がなじんで使いやすい素材です。1.6mm鋼板を使用しているので、熱が均一に伝わり焼きむらが少なく、金属ヘラも安心して使えます。
材質
本体:鉄(黒皮鋼板)、内面・外面:シリコン樹脂塗装
高さ(mm)
150
質量(g)
1260
サイズ(cm)
28
縦(mm)
285
横(mm)
485
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84876665
GR-9749
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください