和平フレイズ
厳選素材 鉄目玉焼き16cm
使い込むほどに油がなじんで使いやすい素材です。1.6mm鋼板を使用しているので、熱が均一に伝わり焼きむらが少なく、金属ヘラも安心して使えます。
材質
本体:鉄(黒皮鋼板)、内面・外面:シリコン樹脂塗装
高さ(mm)
95
質量(g)
460
サイズ(cm)
16
縦(mm)
165
横(mm)
340
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84876629
GR-9745
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください