グリル用消臭石

グリル用消臭石 - 竹原製罐グリル用消臭石 - 竹原製罐

グリルの受皿に消臭石を敷くことで、油やにおいを吸収し、おいしく焼ける。油を吸収するので煙りをおさえ、遠赤外線で食材を炭火焼き風に焼き上げます。

高さ(mm)125質量(g)400主成分シリカ70%、アルミナ12%、その他18%縦(mm)30横(mm)150内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84876376A-2
500
399
439(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする