2025年度システム手帳聖書リフィル ダヴィンチ

2025年度システム手帳聖書リフィル ダヴィンチ レイメイ藤井
(2件のレビュー)

手帳専用紙
スケジュールを使い分けられるタイプです

仕様見開き両面1ヶ月ブロック式&見開き両面1週間 タイプ月間&週間 寸法(幅W×高さH)(mm)95×170 穴数6 入数16ヶ月分、2024年12月~2026年3月、216ページ(108枚) 内容量1冊
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84874924 DR2524
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-08-24
用途:
ずっとこれを使ってます
建設業・工事業

月予定と日予定があるので分けて使えていい。少し高くなってきていますが、他店より安く買えて満足です。

2024-11-02
用途:
スケジュール管理
田中商店 様

この値段で、システム手帳に十分なメモ枚数があり、助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする