リブプラス
極深 IHキャセロール
ササっと調理、ササっと洗えるジャストサイズのキャセロール
材質
本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼(クロム16%)、表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:(底面を除く)焼付け塗装
ハンドル/フェノール樹脂、蓋/強化ガラス製器具(全面物理強化)、つまみ/フェノール樹脂、つまみの座板/ナイロン、縁リング/ステンレス鋼
色
ブルー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(mm)
本体質量(g)
内径(Φcm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84877426
NQ-0264
約350×230×200
約1370
約22
オープン
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
9日以内出荷
84877435
NQ-0265
約370×250×210
約1580
約24
オープン
¥
2,788
¥
3,067
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください