2段ランチボックス

2段ランチボックス - OSK2段ランチボックス - OSK2段ランチボックス - OSK

シリコーンゴム製のフタでピッタと密閉、パッキン不使用/食洗器・乾燥機対応/フタを外して電子レンジ使用OK

材質本体上下、仕切り/ポリプロピレン・フタ/飽和ポリエステル樹脂、ABS樹脂・シールフタ(上)/シリコーンゴム・シールフタ(下)/ポリプロピレン・箸/メタクリル樹脂・ランチベルト(生地)/ポリエステル、合成ゴム・ランチベルト(テープ)/ナイロン高さ(mm)95質量(g)322縦(mm)87横(mm)211内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84876315BLW-14HS
1,800
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする