OSK
ランチボックス保冷ケース付
パッキン一体型なので外して洗う必要なし/食洗器・乾燥機対応/電子レンジ使用OK/環境にやさしいバイオマス原料使用
材質
本体、フタ、仕切り/ポロプロピレン・フタパッキン/オレフィン系熱可塑性エラストマー・止め具/ABS樹脂
色
ブラック
高さ(mm)
64
質量(g)
157
縦(mm)
114
横(mm)
214
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84876340
BL-37DE
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください