曜日別特売

アームベンチ クレスト

アームベンチ クレスト - 市場アームベンチ クレスト - 市場アームベンチ クレスト - 市場アームベンチ クレスト - 市場アームベンチ クレスト - 市場アームベンチ クレスト - 市場アームベンチ クレスト - 市場アームベンチ クレスト - 市場

アーム付きのエントランス用ベンチ。座面の高さは約4cm間隔で3段階(座面高さ:470、430、390mm)に調整可能。立ち上がりやすい高さに調整できます。両脇には握りやすい手すりを採用。力が入りやすく転倒を防ぎ、安全に立ち座りの動作を補助します。アームは角を丸めて安全な形にしました。座面下の収納棚には靴のお手入れ用品やスリッパなどが置けます。

用途ベンチ材質天然木化粧合板、天然木質量(kg)3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×340×600座高(mm)390/430/470内容量1台
注意
※天然木を使用しているので、多少の色の濃淡や節がある場合があります。
※水に濡れたらすぐにふき取ってください。商品にしみこんで取れなくなる場合があります。
※座面の上に乗ったり踏み台にしないでください。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84882737ILC-3734NAナチュラル
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
84882746ILC-3734BRブラウン
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥2,200/税込¥2,420
離島数量1につき¥2,200/税込¥2,420
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする