リニアブッシングG LMG(軸) LMG13R300
・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。
仕様主要寸法d寸法差:0/-0.018
軸径(Φmm)13
寸法L(mm)300
寸法d(mm)13
軸中実軸
寸法d2(mm)11.9
内容量1個