トライメイト
USB-Cソフトケーブル (Type-A to C) 66W 6A 急速充電対応 結束バンド付き
柔らかい質感で絡まりにくいUSB-A&Cケーブル。
最大66Wの高速充電に対応。
最大480Mbpsでのデータ転送が可能(映像出力は非対応)
コネクタ形状
Type-Cオス - Type-Aオス
伝送速度(Mbps)
最大480(理論値)
USBタイプ
USB2.0
変換タイプ
オス - オス
内容量
1個
注意
※本製品使用時におけるデータの消失・破損に関しては、メーカーは一切の責任を負いかねます。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84898530
TR-HDCA011-1.2-WH
ホワイト
1.2
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
84898566
TR-HDCA011-2.0-WH
ホワイト
2
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
84898600
TR-HDCA011-2.0-PL
パープル
2
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
84898539
TR-HDCA011-1.2-PK
ピンク
1.2
オープン
取扱い終了
84898548
TR-HDCA011-1.2-BL
ブルー
1.2
オープン
取扱い終了
84898557
TR-HDCA011-1.2-PL
パープル
1.2
オープン
取扱い終了
84898575
TR-HDCA011-2.0-PK
ピンク
2
オープン
取扱い終了
84898584
TR-HDCA011-2.0-BL
ブルー
2
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください