ナカヒロ
P-tape(銅線盗難対策 超高強力 耐切創防刃粘着テープ)
切れない繊維 P-TEXを使用し、ケーブルの断線や切断による盗難被害を防止します。
用途
銅線の盗難防止や、獣害によるケーブルの断線等の防止用テープになります。
仕様
切創値(N):44.3
長さ(mm)
1000
幅(mm)
50
色
オレンジ
内容量
1巻(1000mm)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84898067
P-tape 1000mm×W50mm
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください