Extensa 15 (Core i5-1235U/8GB/SSD 256GB/光学ドライブなし/Windows 11 Pro 64bit/Office Home & Business 2021(デジタルアタッチ版)/15.6型)
15.6型大画面に、フルHD高解像度パネルを搭載したビジネススタンダードノートPC。ストレージにSSDを搭載し超高速起動/高速処理のストレスフリーを実現。約5.5時間の長時間駆動バッテリー搭載。HDMI出力端子を搭載し、外部モニター、プロジェクターなどを接続して利用できます。ブルーライトをカットするAcer Bluelight Shield搭載。ギガビット対応LANポート搭載でオフィスではさらに快適高速安定通信。720p HDウェブカメラ搭載。Acer TNR (Temporal Noise Reduction) テクノロジーにより、暗い環境でも高品質のビデオ通話が可能。デュアルスピーカーで高音質のフルサウンドも楽しめます。テンキー付日本語キーボード搭載。デジタルアタッチ版Microsoft Office Home &Business 2021搭載。【付属品】45W ACアダプター、ACコード(約1m)。【バッテリー】本体に内蔵の為、修理対応。
メモリー容量8GB
ディスプレイ15.6型
使用CPUCore i5-1235U
OSWindows 11 Pro 64bit
SSD256GB
光学ドライブ光学ドライブなし
内容量1台