液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/VA方式パネル
21.5型液晶ディスプレイ
VA方式パネル採用
FullHD 1920×1080サポート
応答速度1ms※MPRT
USBハブ内蔵
DisplayPort端子、HDMI端子の2系統入力
DisplayPort / HDMI ケーブルの2本が標準同梱
解像度1920×1080
色(本体)ブラック
モニターサイズ21.5型
パネル駆動方式VA
内容量1台
21.5型液晶ディスプレイ
VA方式パネル採用
FullHD 1920×1080サポート
応答速度1ms※MPRT
USBハブ内蔵
DisplayPort端子、HDMI端子の2系統入力
DisplayPort / HDMI ケーブルの2本が標準同梱