M12 FUEL(TM) 3/8インチハイスピードラチェットレンチ(バッテリー付)

M12 FUEL(TM) 3/8インチハイスピードラチェットレンチ(バッテリー付) ミルウォーキーツール

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
POWERSTATEブラシレスモーターで2倍のモーター寿命を実現
凹型ヘッドデザインで狭い空間でも楽に切り替え
ヘッド厚はコードレスラチェットで最もコンパクトな19mm
負荷状態で競合するコードレス製品を最大35%上回る速さ
最大450RPMで、負荷状態での生産性を向上
高級金属製コンポーネントでより優れた耐久性
現場環境で工具の寿命が延長
無段変速トリガー、トリガーロック、LEDライトなどの機能を搭載

仕様LEDライト 長さ(mm)272 質量(kg)0.8(本体のみ)、1.0(3.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)12 内容本体、バッテリー(充電器別売り) 最大回転数(min-1[r.p.m])0~450(低速) 最大締付トルク(N・m)47 アンビル3/8 インチ角 適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION 内容量1セット
注意
※ケースなしの製品となります。 別途充電器が必要です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84909547 M12 FHIR38-0 JP+M12 B3 JP
オープン
38,880
42,768 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする