UHS-I対応 Class10 SDHCメモリカード 32GB
インターフェイス:UHS-Ⅰ UHSスピードクラス:U3 ビデオスピードクラス:V30 SDスピードクラス:C10 規格:SDHC 最大転送速度:読み出し98MB/s書き込み65MB/s
容量(GB)32
SDスピードクラスClass 10
UHSスピードクラスUHS-I
内容量1台
インターフェイス:UHS-Ⅰ UHSスピードクラス:U3 ビデオスピードクラス:V30 SDスピードクラス:C10 規格:SDHC 最大転送速度:読み出し98MB/s書き込み65MB/s