5ポートUSB急速充電器(TYPE-C 1ポート付)

5ポートUSB急速充電器(TYPE-C 1ポート付) ブロードウォッチ 5ポートUSB急速充電器(TYPE-C 1ポート付) ブロードウォッチ 5ポートUSB急速充電器(TYPE-C 1ポート付) ブロードウォッチ

・PD25W&QC3.0で急速充電・PD-PPS対応で効率的な充電・USBデバイス5台を同時に充電・省スペースのタワー型

用途スマホやタブレットの充電に高速で充電 付属品本体、電源コード ホワイト ポート数5 本体寸法(mm)約66×115×80 本体質量(g)約128 定格出力(W)【複数同時使用】・Type-Cポート+USBポート:合計40まで・USBポートX3:合計15まで・Type-Cポート+Type-Aポート:合計15 (5V/3A)まで 入力100~240V(50/60Hz)1.4A 定格出力【単独使用】●USBポート:5V/3A●Type-ポート:5V/3A、9V/2.77、12V/2.08A●Type-Cポート:5V/3A、9V/2.77A、12V/2.08A・(PPS)3.3V-5.9V/3Aまたは3.3V-11V/2.25A コード長さ(cm)AC:約120 取得規格PSE取得済 電源供給方式セルフパワー 内容量1個
取扱説明書: (0.28MB)
注意
※電源コネクタや端子の汚れは綺麗にふき取って接続してください。また端子は確実に差し込んでください。接続が不十分だと動作不良、火災や感電の原因となることがあります。PD25WとQC3.0を同時に使用いた場合、急速充電はできません。この機器は日本国内用です。保証は国内に限り有効です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84909389 USB-HUB-PD40W
2,698
2,968 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする