オーブンレンジ 23L ブラック

オーブンレンジ 23L ブラック 象印マホービン

1秒ごとに食材の温度を検知。設定温度にあたためOKな「赤外線センサー」搭載
スタートキーを押すだけ「自動あたため」。庫内に食材を入れ、「自動」の点灯を確認し、「スタート」キーを押すだけですばやくあたためができます。また、45℃~90℃まで5℃刻みに温度に変えることもできます。
-10℃~90℃まで、設定した温度であたためできる「お好み温度」
解凍・半解凍が選べる「解凍」
よく使う温度を登録できる「My温度」(最大3つまで登録可能)
毎日使いやすい。素早く自動であたため「高出力1000Wインバーター」
簡単レシピで料理の幅が広がる50レシピつき
料理の幅が広がる100℃~高火力250℃の本格オーブン調理
奥行45cmのカップボードにもスッキリと置ける「コンパクト設計」
お手入れ簡単「ワイド&フラット庫内」
引き出す「メニュボード」
操作のしやすい「ダブルダイヤル式」
庫内のにおいを高温で分解「脱臭機能」

内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84914587 EU-FA23-BA
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする