8ポート産業用ファストイーサネットDINレールミニスイッチ

8ポート産業用ファストイーサネットDINレールミニスイッチ TRENDnet 8ポート産業用ファストイーサネットDINレールミニスイッチ TRENDnet 8ポート産業用ファストイーサネットDINレールミニスイッチ TRENDnet 8ポート産業用ファストイーサネットDINレールミニスイッチ TRENDnet 8ポート産業用ファストイーサネットDINレールミニスイッチ TRENDnet 8ポート産業用ファストイーサネットDINレールミニスイッチ TRENDnet

8 x 10/100Mbpsポート
保護等級IP30メタル製ミニスイッチ
広域な動作温度範囲:-40~75℃
1.6Gbpsスイッチング容量
DINレールマウントおよび壁掛け用ブラケット付属

材質筐体:IP30メタルケース 寸法(mm)100.5×81.5×40 取付方式DINレール取付け、ウォールマウント 電源(V)DC9.6~60 規格●ハードウェアバージョン:Version v1.0R●IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x ポート数8 接続方式10/100Mbps 電源仕様3ピン着脱式ターミナルブロック RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75 データレート100Mbps 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84912250 TI-ELC80
オープン
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする