法人専用モデル デスクトップ用メモリ DDR4-3200(PC4-25600) 288-Pin U-DIMM /永久保証
仕様 モジュールタイプ U-DIMM/フォームファクタ 標準 1.23インチ高/メモリタイプ DDR4/規格 JEDEC/インターフェイス 288 ピン/速度 3200MHz/CASレイテンシ CL 22-22-22/電源 VDD および VDDQ = 1.2V±0.06V/DRAM 動作電源 VPP= 2.5V (+0.25V / -0.125V)/DRAM 仕様 DDR4 STD 1.2V/動作温度 0℃~85℃/保証 永久保証
次世代プラットフォームのための高度な規格に対応・JEDEC 規格に準拠・RoHS 準拠
規格DDR4-3200(PC4-25600
ピン数(ピン)288
メモリーモジュール規格PC4-25600
メモリーインターフェイスU-DIMM
内容量1台
PCパーツ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-03-12
- 用途:
- 既存PCに増設
製造業
価格の安さと、永久保証もついているので購入。
富士通製PCとDELL製PCに装着しましたが、起動・認識・動作しました。