ナイキ
学校用デスク (JIS 上下可動式)
2号~6号まで高さ調節可能、天板:メラミン化粧板(ゴールデンメープル柄)、脚部:角パイプ粉体塗装仕上げ、フック付
トラスコ品番
212-1928
質量(kg)
8.6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×450×520~760
有効寸法(mm)
(物入れ)565×330×98
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84919706
SSDG1A-IDA
¥
40,200
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません