M3型中量棚 連結 H1200 免震樹脂ベース付

M3型中量棚 連結 H1200 免震樹脂ベース付 TRUSCO M3型中量棚 連結 H1200 免震樹脂ベース付 TRUSCO

免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。

材質免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 高さ(mm)1211 材質(本体)スチール(粉体塗装) タイプ連結型 棚ピッチ(mm)25 外寸法・高さ(mm)1211 棚板調整ピッチ(mm)25 内容量1セット(1台)
注意
※免震ベースを使用する際は床面が平滑でエポキシ樹脂の塗装に限ります。
※本製品は地震発生時の棚の揺れを軽減するものであり、棚の転倒防止、収納されている物品の落下防止等を保証するものではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
間口(mm)
棚段数(段)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84935106 M3-4356BSFC 378-2046 481 900 6 900×481×1211
41,000
35,980
39,578 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84935115 M3-4357BSFC 378-8366 481 900 7 900×481×1211
45,700
39,980
43,978 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84935124 M3-4366BSFC 378-9181 581 900 6 900×581×1211
45,600
39,980
43,978 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84935140 M3-4367BSFC 379-1544 581 900 7 900×581×1211
51,090
43,980
48,378 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84935149 M3-4376BSFC 378-8684 731 900 6 900×731×1211
52,000
44,980
49,478 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84935158 M3-4377BSFC 378-0466 731 900 7 900×731×1211
58,580
49,980
54,978 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84935167 M3-4396BSFC 378-6772 931 900 6 900×931×1211
63,960
54,980
60,478 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84935176 M3-4397BSFC 378-3613 931 900 7 900×931×1211
72,540
62,980
69,278 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84935185 M3-4456BSFC 378-8984 481 1200 6 1200×481×1211
48,000
41,980
46,178 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84935194 M3-4457BSFC 378-3652 481 1200 7 1200×481×1211
53,640
45,980
50,578 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84935210 M3-4466BSFC 378-3585 581 1200 6 1200×581×1211
53,500
45,980
50,578 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84935219 M3-4467BSFC 378-6788 581 1200 7 1200×581×1211
60,080
51,980
57,178 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84935228 M3-4476BSFC 378-8371 731 1200 6 1200×731×1211
64,460
55,980
61,578 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84935237 M3-4477BSFC 378-9358 731 1200 7 1200×731×1211
72,890
62,980
69,278 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする