M3型中量棚 単体 H1200 免震樹脂ベース付

M3型中量棚 単体 H1200 免震樹脂ベース付 TRUSCO M3型中量棚 単体 H1200 免震樹脂ベース付 TRUSCO

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。

材質免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) ネオグレー 高さ(mm)1211 材質(本体)スチール(粉体塗装) 奥行(mm)1131 棚ピッチ(mm)25 棚段数(段)3 外寸法・高さ(mm)1211 棚板調整ピッチ(mm)25 外寸法・奥行(mm)1131 内容量1台
注意
※連結型のみではご使用できません。
※免震ベースを使用する際は床面が平滑でエポキシ樹脂の塗装に限ります。
※本製品は地震発生時の棚の揺れを軽減するものであり、棚の転倒防止、収納されている物品の落下防止等を保証するものではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
有効間口(mm)
外寸法・間口(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84935298 M3-43123SFC 378-5202 961 961×1131×1211 840 961
55,100
47,980
52,778 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84935307 M3-43124SFC 378-9392 961 961×1131×1211 840 961
67,080
57,980
63,778 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84935316 M3-43125SFC 378-5207 900 900×1131×1211 840 900
79,060
67,980
74,778 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84935325 M3-44123SFC 379-1731 1261 1261×1131×1211 1140 1261
63,000
54,980
60,478 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84935334 M3-44124SFC 378-8496 1261 1261×1131×1211 1140 1261
77,160
66,980
73,678 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84935350 M3-44125SFC 378-6750 1200 1200×1131×1211 1140 1200
91,320
78,980
86,878 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする