M3型中量棚 単体 免震樹脂ベース付

M3型中量棚 単体 免震樹脂ベース付 TRUSCO M3型中量棚 単体 免震樹脂ベース付 TRUSCO

免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。

材質免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 高さ(mm)1211 材質(本体)スチール(粉体塗装) タイプ単体型 棚ピッチ(mm)25 外寸法・高さ(mm)1211 棚板調整ピッチ(mm)25 内容量1セット(1台)
注意
※免震ベースを使用する際は床面が平滑でエポキシ樹脂の塗装に限ります。
※本製品は地震発生時の棚の揺れを軽減するものであり、棚の転倒防止、収納されている物品の落下防止等を保証するものではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
15件中 1~15件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
間口(mm)
棚段数(段)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84934957 M3-4356SFC 378-5197 481 961 6 961×481×1211
48,580
41,980
46,178 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84934966 M3-4357SFC 378-8706 481 961 7 961×481×1211
53,280
45,980
50,578 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84934975 M3-4366SFC 379-1551 581 961 6 961×581×1211
53,180
45,980
50,578 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84934984 M3-4367SFC 379-1156 581 961 7 961×581×1211
58,670
49,980
54,978 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84935000 M3-4376SFC 378-5269 731 961 6 961×731×1211
59,580
51,980
57,178 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84935009 M3-4377SFC 378-6774 731 961 7 961×731×1211
66,160
56,980
62,678 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84935018 M3-4396SFC 378-6841 931 961 6 961×931×1211
71,540
61,980
68,178 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84935027 M3-4397SFC 378-8378 931 961 7 961×931×1211
80,120
68,980
75,878 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84935036 M3-4456SFC 378-8732 481 1261 6 1261×481×1211
55,580
47,980
52,778 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84935045 M3-4457SFC 378-8347 481 1261 7 1261×481×1211
61,220
52,980
58,278 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84935054 M3-4466SFC 378-8772 581 1261 6 1261×581×1211
61,080
52,980
58,278 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84935070 M3-4467SFC 378-3682 581 1261 7 1261×581×1211
67,660
58,980
64,878 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84935079 M3-4476SFC 379-1178 731 1261 6 1261×731×1211
72,040
61,980
68,178 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84935088 M3-4477SFC 378-8739 731 1261 7 1261×731×1211
80,470
68,980
75,878 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84935097 M3-4496SFC 378-5237 931 1261 6 1261×931×1211
84,180
72,980
80,278 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする