モバイルバッテリー/LPB5005シリーズ/5000mAh/iPhone、スマートフォン、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー各種対応/SmartIC搭載/薄い/防災/ブラック

モバイルバッテリー/LPB5005シリーズ/5000mAh/iPhone、スマートフォン、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー各種対応/SmartIC搭載/薄い/防災/ブラック OWLTECH(オウルテック)

自動で機器に最適な充電をするSmart ICでかしこく充電
大容量バッテリー採用で外出時でも安心
LEDでバッテリー残量確認
急速充電対応
対応機種:スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー
内蔵バッテリー:リチウムイオンポリマー電池 3.7V/5000mAh/18.5Wh
定格入力:DC5V 2.1A microUSBポート×1
定格出力:DC5V 2.4A USBポート×1
定格電圧:5V
定格容量:3200mAh
動作温度:充電時:0~40℃/放電時 :0~40℃
充電時間:空の状態から満充電まで約3.5時間
使用回数:約400回
保護機能:過充電 (電圧 / 電流) 保護、過放電 (電圧 / 電流) 保護、短絡 (ショート) 保護
サイズ (本体):約64(W) × 12.4(D) × 120(H) mm
重量 (本体):約125g
付属品:取扱説明書兼保証書、microUSBケーブル(30cm)※ケーブルは充電専用※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。
PSEマーク:安心・安全のPSE適合商品です。
保証期間:1年間

ブラック 質量(g)約125 出力DC5V/2.4A 入力DC5V/2.1A バッテリー容量(mAh)5000 USBポート数1 充電端子USBポート×1 給電端子microUSBポート×1 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84932884 OWL-LPB5005-BK
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする