サンケーキコム
プラカラー目玉クリップ小小 透明10個入
色
透明
奥行(mm)
20
横幅(mm)
30
縦(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84918148
ー
¥
550
¥
458
¥
504
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください