リニアウェイモジュール LWM LWM2M1R360H

リニアウェイモジュール LWM LWM2M1R360H IKO(日本トムソン)

コンパクトなモジュールタイプ・トラックレールとスライドメンバーがセットになった最小単位のコンパクトな直動案内機器です。

仕様スライドメンバー個数:1 寸法H(mm)アッセンブリ:17 寸法L1(mm)スライドメンバー:75 寸法W(mm)アッセンブリ:35 大きさ2 寸法H1(mm)スライドメンバー:16 寸法W2(mm)スライドメンバー:17 基本静定格荷重(N)9240 基本動定格荷重(N)7150 寸法W4(mm)スライドメンバー:10 寸法W6(mm)スライドメンバー:4 レール長さ(mm)トラックレール:360 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84917238 LWM2M1R360H
21,990
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする