名札掛 30名用

名札掛 30名用 ナイキ

名札を押すと簡単に取り外いが可能です。
ワンタッチで在(青)/不在(赤)の表示切替が可能です。
縦横どちらでも取り付け可能です

トラスコ品番208-9844 セット内容壁取付け金具 材質/仕上本体:アルミ焼付塗装仕上、フレーム:アルミ押出し(アルマイト仕上) 質量(kg)1.6 タイプノックダウン式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×22×452 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84928517 NNF-30
30,900
22,980
25,278 (税込)
24日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 2,000 / 税込 2,200
北海道地方 1 お送りできません
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする