名札掛 40名用
名札を押すと簡単に取り外いが可能です。
ワンタッチで在(青)/不在(赤)の表示切替が可能です。
縦横どちらでも取り付け可能です
トラスコ品番208-9893
セット内容壁取付け金具
材質/仕上本体:アルミ焼付塗装仕上、フレーム:アルミ押出し(アルマイト仕上)
質量(kg)2.1
タイプノックダウン式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×22×310
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 2,600 / 税込 ¥ 2,860 |
北海道地方 | 1 | お送りできません |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |