DDR5-5600 RDIMM 32GBx4枚 2Rx8 80bit
DDR5-5600(PC5-5600)RDIMM 288pin/JEDEC規格準拠/DDR5-5600を搭載、入出力ピンあたり44.8GB/sの高速メモリモジュール。
規格DDR5-5600
ピン数(ピン)288
容量(GB)32GB 4枚組
メモリーモジュール規格PC5-5600 (PC5-44800)
メモリーインターフェイスRDIMM
内容量1個
DDR5-5600(PC5-5600)RDIMM 288pin/JEDEC規格準拠/DDR5-5600を搭載、入出力ピンあたり44.8GB/sの高速メモリモジュール。