ブルー
iPhone 13対応 背面クリア/バンパーケース(ストラップホールあり)
iPhone 13対応 背面クリア/バンパーケース(ストラップホールあり)。
材質
TPU、PC
色
ブラック
タイプ
ケース型
対応機種
iPhone 13
特性
耐衝撃/スリム/背面クリアパネル/ストラップホール付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84937310
IPH-005
オープン
¥
1,598
¥1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください