ドラム式全手動洗濯機「ぐるぐるぶんまわ槽ball」

ドラム式全手動洗濯機「ぐるぐるぶんまわ槽ball」 サンコー(電子機器) ドラム式全手動洗濯機「ぐるぐるぶんまわ槽ball」 サンコー(電子機器) ドラム式全手動洗濯機「ぐるぐるぶんまわ槽ball」 サンコー(電子機器) ドラム式全手動洗濯機「ぐるぐるぶんまわ槽ball」 サンコー(電子機器) ドラム式全手動洗濯機「ぐるぐるぶんまわ槽ball」 サンコー(電子機器) ドラム式全手動洗濯機「ぐるぐるぶんまわ槽ball」 サンコー(電子機器) ドラム式全手動洗濯機「ぐるぐるぶんまわ槽ball」 サンコー(電子機器) ドラム式全手動洗濯機「ぐるぐるぶんまわ槽ball」 サンコー(電子機器)

電源いらずで簡単別洗い!手回しで使うコンパクトなドラム式洗濯機

セット内容本体(土台、下半球)、上半球、固定スタンド、ハンドル、給水ホース、排水ホース、日本語取扱説明書 材質ABS、PP、ステンレススチール、PE 長さ(mm)給水ホース:約1375、排水ホース:約170~660 幅(mm)ハンドル込みの場合 洗濯時:660 質量(kg)約5.6kg 高さ(mm)ハンドル込みの場合 脱水時:600 容量(L)【洗濯槽】水・洗濯物を合わせて 最低(水位線L)1.2、最大(水位線H)5.5 口径(Φmm)蛇口側対応蛇:約20~30、内径:約30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)513×430×465※ハンドル部分を除く 使用可能温度範囲~40度まで 洗濯/脱水容量(kg)3(乾燥布質量) 内容量1個
注意
※洗濯物を入れていない状態で最大5.5L以上の水を入れないでください。
※排水、給水の必要があるので、濡れてもいい場所(風呂場など)で使用してください。
※洗濯物に付いている取扱絵表示や注意表示を確認した上で洗濯してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84938746 HANCWMHGR
11,636
10,980
12,078 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 680 / 税込 748
北海道地方 1 680 / 税込 748
沖縄地方 1 680 / 税込 748
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする