27インチ ワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/IPS/アンチグレア/HDMIx2/DP/TypeC(PD90W)/スピーカー/チルト/高さ調整/ピボット/3年保証)

27インチ ワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/IPS/アンチグレア/HDMIx2/DP/TypeC(PD90W)/スピーカー/チルト/高さ調整/ピボット/3年保証) LG 27インチ ワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/IPS/アンチグレア/HDMIx2/DP/TypeC(PD90W)/スピーカー/チルト/高さ調整/ピボット/3年保証) LG 27インチ ワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/IPS/アンチグレア/HDMIx2/DP/TypeC(PD90W)/スピーカー/チルト/高さ調整/ピボット/3年保証) LG 27インチ ワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/IPS/アンチグレア/HDMIx2/DP/TypeC(PD90W)/スピーカー/チルト/高さ調整/ピボット/3年保証) LG 27インチ ワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/IPS/アンチグレア/HDMIx2/DP/TypeC(PD90W)/スピーカー/チルト/高さ調整/ピボット/3年保証) LG 27インチ ワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/IPS/アンチグレア/HDMIx2/DP/TypeC(PD90W)/スピーカー/チルト/高さ調整/ピボット/3年保証) LG 27インチ ワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/IPS/アンチグレア/HDMIx2/DP/TypeC(PD90W)/スピーカー/チルト/高さ調整/ピボット/3年保証) LG 27インチ ワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/IPS/アンチグレア/HDMIx2/DP/TypeC(PD90W)/スピーカー/チルト/高さ調整/ピボット/3年保証) LG

映像専門家特化の高精細4K(3840 x 2160)モニター。コントラスト比2000:1で、暗い色も黒つぶれせず、くっきりと映し出します。178°の広視野角で正確な色彩を実現するIPSパネルなら、あらゆる観点から作品を確認できます。ピーク輝度400cd/m2以上の高輝度出力が求められるVESA DisplayHDR 400の認証を取得。高輝度による明暗諧調の高い表現力を実現し、質の高いHDR映像を表示することができます。また、DCI-P3 98%(標準値)の高い色再現性を実現。ハードウェアキャリブレーションにも対応※し、経年的な色変化を整え、一貫した色再現を実現します。自動キャリブレーションセンサーとLG Calibration Studioソフトウェアにより、27UQ85RVは予約時間にディスプレイをキャリブレーションし、正確な画質を維持します。映像+音声入力、データ転送、接続機器の充電(最大90W)が同時にできるUSB Type-Cに対応。PCとケーブル1本で接続するだけで手軽に使用できる上に、すっきりとした配線を実現します。また、KVMスイッチを内蔵。PC1台をUSB Type-Cに接続し、もう1台のPCを映像入力端子(HDMI、DisplayPort)とUSBアップストリーム端子(USB2.0)に接続すれば、モニターのダウンストリーム端子に接続したUSBデバイス(キーボードやマウス、USBストレージなど)や音声(内蔵スピーカーまたはヘッドホン端子に接続したオーディオ機器)を2台のPCで共有できます。設置はとても簡単。スタンドを組み立ててモニターの背面にカチっとはめるだけ。110mmの高さ調整、前:-5°~後:20°のチルト(縦角度調整)、右90°のピボットに対応しているので、姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。

付属品電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、USBケーブル(1.5m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、クイックセットアップガイド、保証書、キャリブレーションセンサー 質量(kg)5.9(スタンド/センサー装着時) 規格4K 消費電力(W)25 サイズ(inch)27 表面処理ノングレア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)614×239.9×489~599(スタンド/センサー装着時) コントラスト比2000:1 最大解像度3840×2160 表示色約10.7億色 解像度3840×2160 保証期間3年間 視野角(水平/垂直):178°/178°(CR≧10) 応答速度5ms 色(本体)ホワイト 出入力端子DisplayPort、HDMI×2、USB Type-C 高さ調節ピボット・高さ調整あり アスペクト比16:9 モニターサイズ27 パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応 リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)400 角度調節チルト 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84938150 27UQ85RV-W
オープン
99,980
109,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする