DCDCコンバーター

DCDCコンバーター - セルスターDCDCコンバーター - セルスター
付属品カーナビ用配線(1.5m)・本体固定ネジ(4個)・エレクトロタップ(3個)・取扱説明書・保証書質量(g)875使用温度範囲(℃)-20~+50出力陸式ターミナル/アクセサリーソケット/カーナビ用配線出力電圧(V)DC13.2定格出力電流(A)10入力電圧(V)DC24電源コード(m)1.5変換効率(%)90以上本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×122×54[突起部除く]回路方式P.W.M.スイッチング方式ヒューズ容量(A)15(ミニ平型ヒューズ)入力電圧範囲(V)DC 22.0~30.0最大出力電流(A)12(信号3系統各100mA)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84955336DC-612
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする