防風ソフトシェルブルゾン 8340

防風ソフトシェルブルゾン 8340 ATION(エイション) 防風ソフトシェルブルゾン 8340 ATION(エイション) 防風ソフトシェルブルゾン 8340 ATION(エイション) 防風ソフトシェルブルゾン 8340 ATION(エイション) 防風ソフトシェルブルゾン 8340 ATION(エイション) 防風ソフトシェルブルゾン 8340 ATION(エイション) 防風ソフトシェルブルゾン 8340 ATION(エイション) 防風ソフトシェルブルゾン 8340 ATION(エイション)

表地と裏起毛の間にTPUフィルムを挟み込み、冷気をシャットアウトした防風ブルゾンです。
ストレッチ素材が作業時のスムーズな動きをサポートします。
中綿が入っておらず軽防寒として長いシーズンの着用が可能です。
収納に便利な両脇のポケットの他、左胸にファスナー付きポケット、左袖にペン挿しポケットを装備しています。
別売で同素材の防風パンツがございます(防風ソフトシェルパンツ 8344)。

用途一般作業全般 混率(%)表側 ポリエステル100(TPUラミネート) 裏側 ポリエステル100 別布 ポリエステル100 内容量1着
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
着丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85047569 8340 グレー M 108 67 160~170
オープン
3,198
3,518 (税込)
4日以内出荷
85047578 8340 グレー L 112 69 170~180
オープン
3,198
3,518 (税込)
4日以内出荷
85047587 8340 グレー LL 116 72 175~185
オープン
3,198
3,518 (税込)
4日以内出荷
85047596 8340 グレー 3L 120 74 175~185
オープン
3,198
3,518 (税込)
4日以内出荷
85047605 8340 ブラック M 108 67 160~170
オープン
3,198
3,518 (税込)
4日以内出荷
85047614 8340 ブラック L 112 69 170~180
オープン
3,198
3,518 (税込)
4日以内出荷
85047630 8340 ブラック LL 116 72 175~185
オープン
3,198
3,518 (税込)
4日以内出荷
85047639 8340 ブラック 3L 120 74 175~185
オープン
3,198
3,518 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする