曜日別特売
8340 防風ソフトシェルブルゾン 8340 ATION(エイション) 85047596

正面画像

8340 防風ソフトシェルブルゾン 8340 ATION(エイション) 85047596
8340 防風ソフトシェルブルゾン 8340 ATION(エイション) 85047596
8340 防風ソフトシェルブルゾン 8340 ATION(エイション) 85047596
8340 防風ソフトシェルブルゾン 8340 ATION(エイション) 85047596
8340 防風ソフトシェルブルゾン 8340 ATION(エイション) 85047596
8340 防風ソフトシェルブルゾン 8340 ATION(エイション) 85047596
8340 防風ソフトシェルブルゾン 8340 ATION(エイション) 85047596

防風ソフトシェルブルゾン 8340

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色グレー
サイズ3L
内容量1着注文コード85047596品番8340
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

表地と裏起毛の間にTPUフィルムを挟み込み、冷気をシャットアウトした防風ブルゾンです。
ストレッチ素材が作業時のスムーズな動きをサポートします。
中綿が入っておらず軽防寒として長いシーズンの着用が可能です。
収納に便利な両脇のポケットの他、左胸にファスナー付きポケット、左袖にペン挿しポケットを装備しています。
別売で同素材の防風パンツがございます(防風ソフトシェルパンツ 8344)。

用途
一般作業全般
色
グレー
サイズ
3L
胸廻(cm)
120
着丈(cm)
74
適応身長(cm)
175~185
混率(%)
表側 ポリエステル100(TPUラミネート) 裏側 ポリエステル100 別布 ポリエステル100
裄丈(cm)
90
適応胸囲(cm)
102~110

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする